WIHA - Hylsyavainsarja - Hylsyavainsarja 1/4? VDE 21-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 20

  • Sähköasentajan työkalusarja - kyllä

  • Pakkaustyyppi - laukku

  • Hylsyjen määrä - 12

  • Räikkävääntimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430252

Sähkönumero

6435999

Toimittajan tuotenumero

43025

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

20

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Pakkaustyyppi:

laukku

Hylsyjen määrä:

12

Räikkävääntimien määrä:

1

Kärkihylsyjen määrä:

5

Eristetty hylsyavainsarja 1/4" eristetty 20 osaa: räikkäväännin, 2jatkovartta, hylsyt 4-14 mm ja kuusiokolokärkihylsyt 3-8 x75 mm muovisalkussa.

Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty työkalusarja, johon kuuluvat räikkäavain, jatkot ja hylsyt. Sarja, takaa, että sähköasentajat ja muut sähkötöiden ammattilaiset ovat varustautuneet erinomaisesti erilaisiin sähköasennustöihin. Mukana toimitettava räikkäavain integroidulla suunnanvaihdolla mahdollistaa vaivattoman pyörimissuunnan vaihtamisen. Hylsyt ja jatkot lukitaan mekaanisesti. Vaihto tapahtuu yksinkertaisesti vapautuspainiketta painamalla. Jotta voisit työskennellä vaihtelevalla pituudella, sarjaan sisältyy myös kaksi jatkoa. Niiden avulla pääset esimerkiksi vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin. Lisäksi sarjaan sisältyvät sisä- ja ulkokuusiokannalla varustetut hylsyt takaavat käyttäjälle töissä vaadittavan joustavuuden. Räikkäavain, jatkot ja hylsyt järjestyksessä kestävässä työkalupakissa. Sarjan työkaluille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön. Liikkuvaan käyttöön ja ahtaisiin asennuskohteisiin.