WIHA - Momenttiavain - Momenttiarajoitinsrj VDE 5osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 0.8...4 Nm

  • Liitäntäkoko - muu

  • Elektroninen - ei

  • Kokonaispituus - 59 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995414795

Sähkönumero

6431753

Toimittajan tuotenumero

41479

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

0.8...4 Nm

Liitäntäkoko:

muu

Elektroninen:

ei

Kokonaispituus:

59 mm

Eristetty:

kyllä

Liitäntäkoko:

6 mm

Portaattomasti säädettävä:

ei

Mitta-asteikko:

ei

Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:

10 %

Leukojen leveys:

6 mm

Äänisignaalilla:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

ei

Jatkovarsi mukana:

ei

Ruuvitalttamalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Paino:

168 g

EasyTorque-sovitinsarja jännitetyöhön 5-osainen. 1x(41341) 0,8Nm/1x(41342) 2,0 Nm/1x(41343) 2,5 Nm/1x (41344) 2,8 Nm/1x(41345) 4,0 Nm.

easyTorque -adapteri mahdollistaa ruuvien hallitun kiristämisen taaten samalla turvallisuuden sähkötöitä tehtäessä. Vääntömomenttiadapteri takaa prosessivarmuuden suojaten näin materiaalin vaurioitumiselta ja jälkitöiltä. Eristetty easyTorque-adapteri takaa 75 mm:n slimBits -kärkien erinomaisen pidon ja on lisäksi yhteensopiva kaikkien slimVario-tuotteiden kanssa. Näin tämä kätevä adapteri muuntaa niin kärkipitimellä ja slimVario Stubby electric -makasiinilla varustetun slimVario-ruuvimeisselin kuin myös kärkimakasiinilla varustetun LiftUp electric -ruuvimeisselin käden käänteessä vääntömomenttityökaluksi. Vääntömomentin saavuttamisen kuulee napsahtavasta signaalista ja näkee keltaisen renkaan sekä punaisen adapterin kiertymisestä vastakkaiseen suuntaan. Vääntömomenttityökalun laukaisutarkkuus on +/- 10%, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. easyTorque -adapterille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan