WIHA - Momenttiavain - VDE 5-osaa, sarja

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 0.8...5 Nm

  • Liitäntäkoko - muu

  • Elektroninen - ei

  • Kokonaispituus - 138 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995380748

Sähkönumero

6421518

Toimittajan tuotenumero

38074

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

0.8...5 Nm

Liitäntäkoko:

muu

Elektroninen:

ei

Kokonaispituus:

138 mm

Eristetty:

kyllä

Liitäntäkoko:

6 mm

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Mitta-asteikko:

kyllä

Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:

6 %

Leukojen leveys:

3.8 mm

Avainpään korkeus:

3.8 mm

Äänisignaalilla:

kyllä

Soveltuu jatkovarrelle:

ei

Jatkovarsi mukana:

ei

Ruuvitalttamalli:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Paino:

301 g

Vääntömomenttikahva 0.8-5,0 Nm, Säätötyökalu, Ruuvauskärjenpidin, KärjetSL/PZ1x 75 ja SL/PZ2x 75

Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. 1xAsetustyökalu pitkittäiskahvaiselle momenttiruuvimeisselille (26864) 146 mm 1xMomenttiruuvimeisseli TorqueVario®-S electric säädettävä kiristysmomentti. (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2x75 mm 1xSovitin TorqueVario-S electric slimBit-kärjille (35870) 6 mm, 170 mm.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan