WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj slim VDE 4osSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää kahvan - kyllä
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
PZ -kärkien määrä - 2
Ura -kärkien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995434496
Sähkönumero
6435935
Toimittajan tuotenumero
43449
Tukkuerä
1
Sisältää kahvan:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PZ -kärkien määrä:
2
Ura -kärkien määrä:
1
SoftFinish slimVario -kahva Ø6mm ja slimBit-ohutkärkisarja eristetty4-os: 1 kahva Ø6mm ja 3 ohutkärkeä 5,5/SL/PZ1/SL/PZ2 piikkipakkauksessa
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka. Sähköasentaja joutuu usein tekemisiin erilaisten ruuviprofiilien kanssa päivittäisessä työssään jännitteisten osien parissa. Käyttämällä ruuvimeisselin kädensijaa SoftFinish ja sen vaihdettavia slimBit-kärkiä suoriudut monista erilaisista töistä ilman että sinun on kuljetettava mukana erillistä ruuvimeisseliä jokaista profiilia varten. Pyörimisestosuojalla varustettu ergonomisesti muotoiltu ruuvimeisselin kädensija istuu lisäksi hyvin kädessä ja säästää jänteitäsi ja niveliäsi työskennellessäsi. Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta sarjaan sisältyvissä slimBit-kärjissä on jopa 33 % kapeampi terä, jonka ansiosta niillä pääsee vaivattomasti käsiksi myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille ruuvimeisselin kädensijoille ja slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Jännitteisten osien alueella tehtäviin ruuvaustöihin 1 000 V AC saakka.
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka. Sähköasentaja joutuu usein tekemisiin erilaisten ruuviprofiilien kanssa päivittäisessä työssään jännitteisten osien parissa. Käyttämällä ruuvimeisselin kädensijaa SoftFinish ja sen vaihdettavia slimBit-kärkiä suoriudut monista erilaisista töistä ilman että sinun on kuljetettava mukana erillistä ruuvimeisseliä jokaista profiilia varten. Pyörimisestosuojalla varustettu ergonomisesti muotoiltu ruuvimeisselin kädensija istuu lisäksi hyvin kädessä ja säästää jänteitäsi ja niveliäsi työskennellessäsi. Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta sarjaan sisältyvissä slimBit-kärjissä on jopa 33 % kapeampi terä, jonka ansiosta niillä pääsee vaivattomasti käsiksi myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille ruuvimeisselin kädensijoille ja slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Jännitteisten osien alueella tehtäviin ruuvaustöihin 1 000 V AC saakka.


