WIHA - Ruuvauskärki - TY-kärki T20x29 mm 5 kpl SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15

Kokonaispituus:

29 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Koko (TX) - 20

  • Kokonaispituus - 29 mm

  • Kuulakiinnitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995421106

Sähkönumero

6451627

Toimittajan tuotenumero

42110

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Liitäntäkoko:

1/4"

Koko (TX):

20

Kokonaispituus:

29 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Ruuvauskärki TY-kärki 29 mm TORX 1/4" T20 5 kpl piikkipakkauksessa

Laskee kustannuksiasi: Punainen kärki on helppo ja vaivaton löytää UV-valoon perustuvan loistemaalin ansiosta myös pimeässä ympäristössä. Säästää aikaa: Valoa heijastavat, kirkasväriset kärjet löytyvät nopeasti. Kärjet ovat pitkäikäisempiä ja kärkien vaihtoväli on pidempi. Parantaa tehokkuuttasi: Kaikille ruuveille sopiva monitaituri, jonka käyttöikä on patentoidun kärkiteknologian ansiosta 120* kertaa pidempi. (*verrattuna Wihan vakiokärkiin)Oikean ruuvauskärjen valinta ei ole ollut koskaan näin yksinkertaista. Valitset Wihan kolmesta vaihtoehdosta oikean kärjen ruuvin muodon perusteella. Sinun ei enää tarvitse miettiä mihin materiaaliin ruuvaat tai millä koneella. Monikäyttöinen TY-kärki sopii kaikille ruuveille ja materiaaleille. TY-ruuvauskärjissä on patentoitu, pidennetty vääntöalue ja optimoitu kärki. Ne soveltuvat erinomaisesti myös iskeville ruuvinvääntimille ja kestävät jopa 120 kertaa kauemmin vakiokärkiin verrattuna. Pudonneet, loistemaalatut, kirkasväriset ruuvauskärjet löydät helposti ja nopeasti erityisesti pimeässä UV-valon avulla. Säästät selvää rahaa. Käyttö: Soveltuu kaikille ruuvityypeille ja myös iskeville ruuvinvääntimille.