WIHA - Ruuvauskärki - VDE PH0x75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 0
Liitäntäkoko - muu
Kokonaispituus - 75 mm
Liitäntäkoko - 6 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431167
Sähkönumero
6432282
Toimittajan tuotenumero
43116
Tukkuerä
5
Koko:
0
Liitäntäkoko:
muu
Kokonaispituus:
75 mm
Liitäntäkoko:
6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Wiha SlimBit-ohutkärki jännitetyöhön 2831 PH0 x 75 mm
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.
SlimBit-ohutkärjet Ø6mm on tarkoitettu käytettäväksi Wiha speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -kahvoille. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan sekä. VDE- ja GS-testattu.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


