WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Räikkäruuvitaltta kärjille

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995471699

Sähkönumero

6451863

Toimittajan tuotenumero

47169

Tukkuerä

1

SoftFinish® -räikkäruuvitaltta 72-hampaisella räikkämekanismilla mahdollistaa tarkan ja jatkuvan ruuvauksen pienellä palautuskulmalla. Wiha SoftFinish® -räikkäruuvitaltta on suunniteltu ruuvaustöihin ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa. 72-hampainen räikkämekanismi mahdollistaa tarkan ja jatkuvan ruuvauksen pienellä palautuskulmalla. Integroitu lukitustoiminto mahdollistaa käytön myös perinteisenä ruuvitalttana. Kahva on AGR-suositeltu ja tukee ergonomista työskentelyä pitkäkestoisissa tehtävissä. Työkalu sisältää oikea-/vasenkätisen pyörimissuunnan valinnan sekä magneettisen 1/4" kärkipitimen nopeaan ja varmaan kärjen vaihtoon. Yhteensopiva DIN 3126 ja ISO 1173 -standardien mukaisten C6,3- ja E6,3-kärkien kanssa. Soveltuu tarkkuutta ja tehokkuutta vaativiin ruuvaustöihin ahtaissa tiloissa.