WIHA - Ruuvitalttasarja - Ruuvitalttasarja MIX 7-os.SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995429898
Sähkönumero
6432348
Toimittajan tuotenumero
42989
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti sähkö- ja hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Eristetyt työkalut on testattu testattu yksitellen ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Valmistettu IEC 60900 -standardin mukaan. Sarjassa on 6 PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisseliä ja säilytysteline.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


