WIHA - Torx-avain - TORX-avainsrj Classic 8-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Reiällä - ei
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995347369
Sähkönumero
6431961
Toimittajan tuotenumero
34736
Tukkuerä
1
Reiällä:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
TORX®-avainsarja 366Z Classic-pidikkeessä 8-osainen mustattu: T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Käyttökohde. Kaikille TORX® ruuveille. Lisätietoa.Suosituimmat kuusiokoloavainkoot helposti löydettävissä pidikkeessä. Kukin avain on nopea ja helppo ottaa esille ja asettaatakaisin omalle paikalleen.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Käyttökohde. Kaikille TORX® ruuveille. Lisätietoa.Suosituimmat kuusiokoloavainkoot helposti löydettävissä pidikkeessä. Kukin avain on nopea ja helppo ottaa esille ja asettaatakaisin omalle paikalleen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


