WIHA - Työkalulajitelma - Kärki-ja hylsysarjakotelo 40os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995469603

Sähkönumero

6451861

Toimittajan tuotenumero

46960

Tukkuerä

1

Kärki- ja hylsyavainsarja ProBuddy® Evo sekoitus, 40 osaa työkalukotelossa. 29 ruuvauskärkeä (urat 4.5/5.5/6.5 mm; ristipää PH/PZ1-4, T10-T40, T10H-T40H, kuusiokolot 3/4/5/6) ), 7 hylsyä (5,5/6/7/8/10/11/13), meisselikahva, pikkuräikkä ja hylsyadapteri. Jos sinulla ei ole tarvittaessa heti sopivaa työkalua saatavilla, tarkoittaa tämä varsinkin liikkuvassa työssä turhaa ajanhukkaa. Yleiskäyttöinen ProBuddy® tarjoaa 40 osansa ansiosta sopivan ratkaisun lukuisiin ruuvaustöihin. Kompakti, kevyt ja tarkkaan harkittu kärkisarja helpottaa käsittelyä, takaa tehokkaan työskentelyn ja mahdollistaa työkalujen nopean palauttamisen paikoilleen sekä helpon käyttöönoton. Kärjet voidaan ottaa käyttöön kärkilistan poiskääntötoiminnon ansiosta nopeasti ja vaivattomasti sivulle sijoitettua nuppia painamalla. Sarja käsittää 29 kärkeä, seitsemän 1/4"-hylsyä koot 5,5 - 13 mm, räikän, kärkipitimen, hylsyadapterin ja ergonomisesti muotoillun SoftFinish®-ruuvimeisselin kahvan. ProBuddy tarjoaa näin monipuoliset varusteet asennus- ja kokoonpanotöihin sekä pienempiin korjaustöihin laajalla käyttöalueella. Pikkuräikkässä on 72 hampaan hienohammastus ja lyhyt palautuskulma. Pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa oikealle/vasemmalle integroidun suunnanvaihtovivun avulla. Laadukkaan kromivanadium-teräksen ansiosta räikkä ja hylsyt ovat pitkäikäisiä ja vahvarakenteisia, lisäksi niiden pinta on korroosionkestävä ja helposti puhdistettava. Korjaus-, asennus-, purku- ja huoltotöihin, kun kysymyksessä on LVI-, teollisuus-, auto- ja tee-se-itse-työt. Täydennys työkaluvalikoimiin.