WIHA - Työkalulaukku - Työkalusarja XL 2 41-os.

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995468163

Sähkönumero

6451857

Toimittajan tuotenumero

46816

Tukkuerä

1

Työkalusarja sähköasentajalle muovisalkussa: 41-osainen mm. pihti-, meisseli-, mitta-, kuusiokolo-, vatupassi- ja ruuvauskärkisarja. Työkalut järjestyksessä ja mukana matkassa! Järjestelmällistä työskentelyä huolimatta monista paikanvaihdoista ja kätevää työkalujen kuljettamista myös portaiden kiipeämisen yhteydessä. Vai kuinka? XL 2 -työkalusalkun välikerrokset on suunniteltu järjestelmällistä ja tehokasta työskentelyä varten siten, että kaikkiin työkaluihin pääsee nopeasti ja helposti käsiksi 71 lenkin ansiosta. Salkussa on lisäksi kannessa asiakirjalokero sekä suurikokoinen pohjakaukalo, jonka voi jakaa yksilöllisesti alumiinisilla tai muovisilla erotusliuskoilla. Ergonomista kaksikomponenttikahvaa on tämän lisäksi miellyttävä käyttää ja pehmustettu ja säädettävä kantohihna tarjoaa enemmän kuljetusmahdollisuuksia. Kaasujousien ansiosta salkku on helppo avata ja sulkea. Lisäksi nämä estävät salkun kannen tahattoman sulkeutumisen ja sormien väliin jäämisen. Kestävästä polypropeenista (PP) valmistettu salkku on lisäksi erityisen vahva ja iskunkestävä, joten työkalut on luotettavasti suojattu. Lukkojärjestelmä ja ilmanpaineen tasausventtiili mahdollistavat lisäksi työkalusalkun turvallisen kuljetuksen lentokoneessa. Työkalusalkku sisältää kaikkiin ruuvaustöihin vaadittavat varusteet, kuusiokolosarjan ja kärkisarjan lisäksi kuusi ergonomista ja eristettyä SoftFinish® slimFix -ruuvitalttaa ja kompaktin ja eristetyn PocketMax® electric -työkalun. Kaikkia pito-, syöttö- ja leikkaustoimintoja varten saatavilla kulloinkin eristetyt yhdistelmä-, lattapyöröpihdit sekä sivuleikkuri. Nämä eristetyt ruuvaustyökalut ja pihdit takaavat turvallisen ja suojatun työskentelyn sähkölaitteiden parissa. Eristetyt työkalut, tarkastettu normin IEC 60900 mukaisesti. Soveltuu työskentelyyn jännitettä johtavien osien alueella, joissa jännite on enintään 1000 V AC. Ammattimaisen sähköasentajan täydellinen varustus liikkuvaan käyttöön.
- Runsaasti lisää säilytystilaa yksilöllisen pohjan jaon ansiosta
- 71 lenkkiä ja asiakirjalokero
- Työkaluja on miellyttävä kuljettaa mukana pehmustetun ja säädettävän kantohihnan ansiosta
- Kaasujousivaimennin suojaa sormia, jos salkun kansi putoaa sormien päälle
- Selkeä järjestys takaa työkalujen vaivattoman löytämisen
Sisältö: 1x Ruuvimeisselisarja SoftFinish electric slimFix ura, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-os. (38362) 1x Sähköasentajan nivelmitta Longlife 2 m metrinen, 10 niveltä 15 mm (42068) 1x Sähköasentajan vesivaaka 40 cm (42074)1x PocketMax® electric -makasiiniruuvimeisseli sis. 4 slimBit-ohutkärkeä (45296) 1x Kuusiokoloavainsarja ProStar-pidikkeessä pallopääkuusiokolo 9-os. mattakromattu (07185) 1x Automaattinen puristustyökalu nelikantapuristusliitettäville johtimien päätyholkeille pyörivällä puristuspäällä 0,08 - 16 mm² 193 mm (45223) 1x Monitoimityökalu kuorintaan pyöreille kaapeleille 125 mm, 5" (44242) 1x Monitoimityökalu kuorintaan pyöreille kaapeleille 125 mm, 5" (44242) 1x Pihtisarja Industrial electric yhdistelmä-, kärkipihdit, sivuleikkuri, 3-os. (38637) 1x Kärkisarja XLSelector vakio 25 mm sekoitus 31-os. 1/4" C6,3 (29417) 1x Monitoimipihdit 8-in-1 Industrial electric päälle ja pois päältä kytkettävä avausjousi (45705)