WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj L teollisuusas 62os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995458331
Sähkönumero
6451835
Toimittajan tuotenumero
45833
Tukkuerä
1
Työkalusarja teollisuussähköasennuksiin muovisalkussa L: 62-osainen mm. pihti-, ruuvimeisseli-, hylsy- ja momenttisarja. Teollisuussähkön perustyökalut, kun kohteena esim. sähköajoneuvot, latausasema, pikalatausasemat tai seinään asennettavat latauslaitteet. Hyvä aloituspaketti myös vastavalmistuneille ammattilaisille. Liikkuvassa työssä kaikkia tarvittavia työkaluja ei ole helppo kuljettaa mukana pitäen ne myös järjestyksessä. Salkun työkaluilla käyttäjä on erinomaisesti varustettu hybridi- ja sähköajoneuvojen asennusta ja korjausta varten. Kätevän salkun optimaaliseen perusvarustukseen kuuluu valikoima VDE-sertifioituja työkaluja 1000 V hyväksyttyihin työkohteisiin esim. sähköajoneuvojen akun, latausasemien, tai HPC-latureiden ja seinälle asennettujen latauslaitteiden asentamiseen ja käyttöönottoon. VDE-sertifiointi takaa maksimaalisen turvallisuuden näiden työkalujen kanssa työskenneltäessä. Lisäksi salkussa on ylimääräistä tilaa yksittäisille työkaluille. Polypropeenikotelo takaa kestävyyden ja se voidaan suojata varkauksilta riippulukoilla (eivät sisälly toimitusvarustukseen) kannen silmukoiden läpi. Ergonominen kaksikomponenttikahva takaa miellyttävän kantokokemuksen. Salkku voidaan ottaa mukaan myös lentokoneeseen ilmanpaineen kompensointiventtiilin ansiosta, ja se voidaan personoida omalla nimellä ja logolla. Suojausluokan IP 67 mukaisesti sertifioitu Wiha-työkalusalkku on pöly- ja vesitiivis. 20,2 litran kapasiteetillaan ja sallitulla 14,2 kg:n kantavuudellaan se on valmis monenlaisiin käyttöolosuhteisiin. Setti soveltuu myös turvalliseen työskentelyyn sähköteollisuuslaitoksissa. Mitat: 45,7 x 36,7 x 18,3 cm Testattu IEC 60900 -standardin mukaan.


