WIHA - Työkalulaukku - Työkalusrj mechatronic 81os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995472498

Sähkönumero

6451867

Toimittajan tuotenumero

47249

Tukkuerä

1

Työkalusarja teollisuussähköasennuksiin muovisalkussa XL: 81-osainen mm. pihti-, ruuvimeisseli-, hylsy- ja momenttiavainsarja. Työkalulaukku XL eMobility erityisesti teollisuuteen sekä sähköautojen ja sähkökäyttöisten liikkumisvälineiden huoltoon ja korjauksiin. Sekä sähköajoneuvojen huolto että teollisuuslaitteiden, latauspylväiden ja latauspisteiden ammattimainen asennus ja käyttöönotto edellyttävät koulutettua henkilöstöä, erityisiä pätevyyksiä sekä turvallisia, sertifioituja työkaluja. Laukku tarjoaa erinomaisia säilytysmahdollisuuksia työkaluille tehokasta ja ergonomista työskentelyä varten siten, että kaikki työkalut on helppo löytää ja ottaa käyttöön kätevästi ja nopeasti. Pohjakaukalo sisältää tarkasti varustellun vaahtomuovisisuksen varustettuna räikkävääntimellä ja hylsyillä käytettäväksi teollisuusmekatroniikan ja sähköisen liikkuvuuden sovelluksiin. Ergonominen kaksikomponenttikahva tekee lisäksi kantamisesta miellyttävää, kun taas pehmustettu ja säädettävä olkavyö helpottaa liikkuvaa käyttöä. Integroidun kaasujousituksen ansiosta laukku avautuu ja sulkeutuu pehmeästi. Ne estävät kannen tahattoman sulkeutumisen ja suojaavat siten sormien puristumiselta. Kestävästä polypropeenista (PP) valmistettu laukku on erityisen vankka, iskunkestävä ja pitkäikäinen. Lukituslaite ja ilmanpaineen tasausventtiili mahdollistavat lisäksi turvallisen kuljetuksen, jopa lentokoneessa. Työkalusalkku XL mechatronic tarjoaa käyttäjälle aina sopivan työkalun hybridi- ja sähköajoneuvojen asennus-. käyttöönotto-, huolto- ja korjaustöitä varten. Lisäksi se sopii ihanteellisesti teollisuuslaitteistojen sähkökomponenttien parissa tehtäviin töihin. Myönnetty VDE-sertifiointi tarjoaa korkeinta turvallisuutta ja takaa luotettavat, ammattimaiset varusteet, jotka vastaavat modernin sähkötekniikan kaikkia vaatimuksia.