WIHA - Työkalulaukku WIHA 1000V - 40523 80-OS COMPETENS XL

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 80

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 4

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 10

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 0

  • Pihtien määrä - 11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995405236

Sähkönumero

6431726

Toimittajan tuotenumero

40523

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

80

Ruuvitalttojen määrä PH:

4

Ruuvitalttojen määrä PZ:

10

Ruuvitalttojen määrä ura:

0

Pihtien määrä:

11

Lenkkiavaimien määrä:

0

Hylsysavaimien määrä:

0

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Kiintolenkkiavaimien määrä:

0

Pakkaustyyppi:

laukku

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

ei

Hylsyjen määrä:

0

Kuusiokoloavaimien määrä:

0

Kiintoavaimien määrä:

0

Jakoavaimien määrä:

0

Räikkävääntimien määrä:

0

Kärkihylsyjen määrä:

0

Ruuvauskärkien määrä:

0

Hylsynvääntimien määrä:

0

Lyöntityökalujen määrä:

0

Vasaroiden määrä:

0

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Sahojen määrä:

0

Viilojen määrä:

0

Puuporanterien määrä:

0

Betoni- / kiviporanterien määrä:

0

Metalliporanterien HSS määrä:

0

Ohjausporanterien määrä:

0

Kartioporanterien määrä:

0

Upotusreunusten määrä:

0

Reikäsahojen määrä:

0

Kaapelileikkurien määrä:

1

Monitoimityökalujen määrä:

0

Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:

0

Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:

0

Mittaustyökalujen määrä:

1

Testaustyökalujen määrä:

0

Ammattilaisen työkalulaukku 80- osainen

80-osaisen sähköasentajan Competence XL -työkalupakin sisämuotit on suunniteltu tehokasta työskentelyä silmällä pitäen, joten kaikkiin työkaluihin pääsee käsiksi nopeasti ja vaivattomasti. Hyvin varustettu pakki sisältää kaiken, mitä sähköasentaja voi tarvita erilaisissa töissään, esimerkiksi LiftUp electric -makasiini-kärkipitimen, Wiha Slim -tuoteperheen täysin eristetyt ruuvimeisselit tai TriCut-asennuspihdit. Työkalupakissa on lisäksi runsaasti tilaa myös muille pienosille ja koneille. Kestävästä polypropeenimuovista valmistetut työkalupakit on varustettu lisäksi kaasupainevaimentimilla, jotka pitävät kannen eri asennoissa ja estävät sen automaattisen sulkeutumisen. Sormien puristuksiin jäämisen vaara sekä muut loukkaantumisriskit on näin minimoitu.