WIHA - Vesivaaka - Sähköasent. minivesivaaka 8 cm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995469573

Sähkönumero

6451862

Toimittajan tuotenumero

46957

Tukkuerä

1

Sähköasentajan minivesivaaka pistorasioiden tarkkaan vaaka- ja pystysuoraan linjaukseen sähköasennusten yhteydessä. Wihan minivesivaaka Pocket on suunniteltu pistorasioiden asennukseen. Se mahdollistaa vaaka- ja pystysuoran linjauksen sekä 2 % kallistuksen mittauksen kolmen libellin avulla. Yläpuolen keskityskärjet helpottavat upotettavien rasioiden sijoittamista, ja alapinnan lovi tukee onttojen seinärasioiden linjausta. Kaksi magneettia mahdollistavat käytön metallipinnoilla, ja lovi mahdollistaa ruuvaamisen ilman työkalun poistamista. Kompakti ja kevyt rakenne soveltuu ahtaisiin tiloihin ja yläpuoliseen työskentelyyn. Mittaustarkkuus on 0,75 mm/m (vaaka) ja 1,00 mm/m (pysty).