varastointi päättyy

WIHA - Yhdistelmäpihdit 200mm Prof.El - 26711 Puristuspihdit

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995267117

Sähkönumero

6421575

Toimittajan tuotenumero

26711

Tukkuerä

5

Väri:

harmaa

Leveys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

150 mm

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Yhdistelmäpihdit 200mm Prof.Elec

Yleispihdit pehmeiden ja kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.