varastointi päättyy

WIHA - Yhdistelmäpihdit WIHA - 33186 1000V 180MM

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 180 mm

  • Ulospäin leikkaava terä - ei

  • Eristetty - ei

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Kipinöimätön malli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995331863

Sähkönumero

6421629

Toimittajan tuotenumero

33186

Tukkuerä

5

Pituus:

180 mm

Ulospäin leikkaava terä:

ei

Eristetty:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kipinöimätön malli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

ei

Yhdistelmäpihdit 180mm Indust.Elec

Yleispihdit pehmeiden ja kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.