WILLY MEYER+SOHN - Expolux valonheitin - Expolux LED 18W NW HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
348 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4022644411659
Sähkönumero
4527122
Toimittajan tuotenumero
8 990 755 009
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
harmaa
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
110...230 V
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojausluokka:
I
Heijastin:
ei ole
Valon väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotekuvaus
Kuvaus
Expolux on tyylikäs ja laadukas valaisin, joka on kehitetty erityisesti kylttien ja julkisivujen valaistukseen. Valaisinta on saatavana lämpimän (3000 K) tai neutraalin (4000 K) -sävyisellä LED-valonlähteellä. Valaisimessa on erityinen kylttivalaistukseen kehitetty optinen järjestelmä, joka ohjaa valon tasaisesti valaistavaan kohteeseen ja minimoi hajavaloa, sekä valosaastetta. Expolux-valaisimen valonjaon ansiosta 18W valaistusteho riittää valaisemaan kooltaan noin 2 x 2 – 3 x 3 m kohteen tasaisesti.
Käyttöalue
Kylttien ja julkisivujen valaistus
Rakenne
Valaisimen runko on valettua alumiinia joka on pulverimaalattu polyesterivärillä. Epäsymmetrinen linssi on valmistettu erityisestä optisesta silikonista. Kaikki ulkopuoliset metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Kirkas UV-stabiloitu polykarbonaattilasi, silikonitiivisteet. Kallistuskulma 0-180°. Sisäänrakennettu LED liitäntälaite. Saatavana myös LED-vaihtomoduuli. Valonlähde 1x18W teho-LED. Suojausluokka I, IP65. Tuulipinta-ala 0,04 m2.
Asennus
Kaksi kiinnitysreikää, Ø 7 mm, c/c 78 mm
Kytkentä
Kytkentä 3x2,5 mm2, kaapelin sisäänvienti holkkitiivisteen M20 kautta. Päättyvä kytkentä. Yhden C16 sulakkeen taakse voi liittää enintään 120 kpl Expolux valaisimia.
WILLY MEYER+SOHN -tuote
Tutustu WILLY MEYER+SOHN-sarjaan


