Varastointi päättyy

WINLED - Yleisvalaisin - Libra 6W IP44 397 3K DIM WH

XXWINLED OY LTDXX
KopioiKopioi
WINLED - Yleisvalaisin - Libra 6W IP44 397 3K DIM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäasennus - ei

  • Ripustusasennus - ei

  • Kattoasennus - kyllä

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430036766511

Sähkönumero

4142215

Toimittajan tuotenumero

4142215

Tukkuerä

4142215

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen tehokkuus:

66 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

397 lm

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Korkeus/syvyys:

30 mm

Ulkohalkaisija:

87 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

40 mm

Upotushalkaisija:

75 mm

Libra 6W IP44 397lm 3000K TRIAC -himmennettävä valkoinen alasvalo Libra 6W on upea suunnattava alasvalo, joka on täydellinen valinta tilaan kuin tilaan. Libraa on saatavissa niin valkoisena kuin hopeanharmaanakin ja värilämpötilaltaan joko neutraalina tai lämpimänä.

WINLED -tuote

Tutustu WINLED-sarjaan