WIRELL - Asennusputki muovi - 25HF-UV-SC TAM ICTA Speed R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810744159
Sähkönumero
1107425
Toimittajan tuotenumero
25HF-A-UV-SC TAM ICTAR50
Tukkuerä
1
Wirell Asennusputki muovi Aalto Anti UV 25HF-A-UV-SC TAM ICTA Speed R100
Wirell Anti-UV aallotettu putki, joka kestää UV-säteitä ja Ilmakehän olosuhteita, soveltuu ulkoasennuksiin ja aurinkosähköjärjestelmiin
Valmistettu suoraa auringonvaloa sietäväksi Putken väri musta,putki on luokan 3442 750N putki jonka voi asentaa betoniin ,asennus- ja käyttölämpötila -25+90 Testattu ilmastokammiossa standarien CEI 50289 ja CEI EN 50618 maukaisesti laitteistolla joka täyttää ISO 4892-2 vaatimuksen. Auringon valossa läpötila voi kohota mustassa jopa +80 asteeseen ja Wirell Aalto UV putkien lämpöterminen kuorma on mitoitettu +90 jolla varmistetaan pitkä elikaari. Iskulujuus luokka on on 4 joka on kevyttä 3 luokkaa kolme kertaa iskunkestävämpi pakkasessa.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Anti-UV musta black
Wirell Anti-UV aallotettu putki, joka kestää UV-säteitä ja Ilmakehän olosuhteita, soveltuu ulkoasennuksiin ja aurinkosähköjärjestelmiin
Valmistettu suoraa auringonvaloa sietäväksi Putken väri musta,putki on luokan 3442 750N putki jonka voi asentaa betoniin ,asennus- ja käyttölämpötila -25+90 Testattu ilmastokammiossa standarien CEI 50289 ja CEI EN 50618 maukaisesti laitteistolla joka täyttää ISO 4892-2 vaatimuksen. Auringon valossa läpötila voi kohota mustassa jopa +80 asteeseen ja Wirell Aalto UV putkien lämpöterminen kuorma on mitoitettu +90 jolla varmistetaan pitkä elikaari. Iskulujuus luokka on on 4 joka on kevyttä 3 luokkaa kolme kertaa iskunkestävämpi pakkasessa.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Anti-UV musta black
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


