WIRELL - Asennusputki muovi Wirell - 20HF-UV-SC TAM ICTA SpeedMU R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 14.5 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 099 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6429810744128
Sähkönumero
1107422
Toimittajan tuotenumero
20HF-A-UV-SC TAM ICTA
Tukkuerä
1
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
14.5 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Maakaapeli:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wirell Anti-UV aallotettu putki, joka kestää UV-säteitä ja Ilmakehän olosuhteita, soveltuu ulkoasennuksiin ja aurinkosähköjärjestelmiin
Valmistettu suoraa auringonvaloa sietäväksi Putken väri musta,putki on luokan 3442 750N putki jonka voi asentaa betoniin ,asennus- ja käyttölämpötila -25+90 Testattu ilmastokammiossa standarien CEI 50289 ja CEI EN 50618 maukaisesti laitteistolla joka täyttää ISO 4892-2 vaatimuksen. Auringon valossa läpötila voi kohota mustassa jopa +80 asteeseen ja Wirell Aalto UV putkien lämpöterminen kuorma on mitoitettu +90 jolla varmistetaan pitkä elikaari. Iskulujuus luokka on on 4 joka on kevyttä 3 luokkaa kolme kertaa iskunkestävämpi pakkasessa
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Anti-UV musta black
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


