WIRELL - Jatkomuhvi 50 kpl/pakk - Jatkomuhvi muovi HF TAM 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 20 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011074107
Sähkönumero
1107410
Toimittajan tuotenumero
JATKOMUHVI HF TAM 20
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
20 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jatkomuhvi muovi HF TAM 20 Careltech
Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 20mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.
Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 50KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes
Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 20mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.
Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 50KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes


