WIRELL - Jatkomuhvi muovi - Jatkomuhvi muovi HF TAM 25

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Jatkomuhvi muovi - Jatkomuhvi muovi HF TAM 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011074114

Sähkönumero

1107411

Toimittajan tuotenumero

JATKOMUHVI HF TAM 25

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Jatkomuhvi muovi HF TAM 25 Careltech

Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 25mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.

Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 40KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes