WIRELL - Jatkomuhvi muovi - Jatkomuhvi muovi HF TAM 32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 32 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011074121
Sähkönumero
1107412
Toimittajan tuotenumero
JATKOMUHVI HF TAM 32
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
32 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jatkomuhvi muovi HF TAM 32 Careltech
Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 32mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.
Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 20KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes
Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 32mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.
Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 20KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes


