WIRELL - Kaapelikiinnike (100kpl/pak) - Uralukite RST 16-20-25mm

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Kaapelikiinnike (100kpl/pak) - Uralukite RST 16-20-25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013237005

Sähkönumero

1323700

Toimittajan tuotenumero

URALUKITE RST 16-20-25

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Careltech Uralukite RST 16-20-25mm



16mm, 20mm ja 25mm putkijohdolle tarkoitettu RST Uralukite. Helppo ja nopea tapa kiinnittää asennusputki roiloon asennettaessa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tuotetta myydään laatikoittain.