WIRELL - Putkijohto - 25HF-2xCAT6 U/UTP+RG6 R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto - 25HF-2xCAT6 U/UTP+RG6 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 18 mm

  • Väri - harmaa

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka - Keskiluja (luokka 3, 750 N)

  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810744319

Sähkönumero

0211333

Toimittajan tuotenumero

25HF-A 2CAT6 U/UTP/ANT.RG6 DCA R100

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

18 mm

Väri:

harmaa

Ulkohalkaisija:

25 mm

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

1

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.54...1.12 mm²

Halogeeniton:

kyllä

Tietoverkkokaapelien lukumäärä:

2

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...90 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Mitta-asteikko:

kyllä

Wirell Putkijohto Aalto 25HF-A 2CAT 6U/UTP+Antennikaapeli A+RG 6,8mm Dca R100

WIRELL -tuote

Tutustu WIRELL-sarjaan