WIRELL - Putkijohto-HF - 25HF/2CAT6A U/FTP + RG6 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810744203
Sähkönumero
0211330
Toimittajan tuotenumero
25HF-A 2CAT6A U/FTP/ANT.RG6DCA R100
Tukkuerä
1
Wirell Putkijohto Aalto - 25HF-A 2xCAT6A U/FTP+Antennikaapeli A+ RG6 Dca R100
(AI-A3) GWP 21,79 = Valmistajan ilmoittama putkelle + C02 data /sähkökaapeli (3) matalajännite ID 7000000480
25 vuoden järjestelmätakuu saatvana tälle tuotteelle .
3442 luokan (750N) -25+90 betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25 mm putkijohto,valmistettu PP-muovista, taipuisa,itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSF0H luokiteltu sähköasennusputki.Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettut halogeenivapaat CAT 6A UFTP Dca datakaapelit (harmaa ja vihreä ,) sekä Antennikaapeli 6,8 mm RG 6 Luokka A+ Dca kaapeli (valkoinen). Putkessa juokseva metrimerkintä.Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Järjestelmä takuun 25 vuotta,voi myöntää FSM , ehdoista sovittava erikseen.
Joutsenmerkin luvanhaltijoille ja merkkiä rakennukselleen hakeville SCDP:stä löytyvistä tuotteistamme. Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Antennikaapelille sopiva liitin esim Cabelcon 5.1mm (Sininen panta ) snro:75 262 19
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–1:2008+A1
• IEC/EN 61386–22:2021+A1
• EN 60754-2
• EN 61034-2 LSF0H
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Flexrör
Pre-wired
halogenfri
SVAN
(AI-A3) GWP 21,79 = Valmistajan ilmoittama putkelle + C02 data /sähkökaapeli (3) matalajännite ID 7000000480
25 vuoden järjestelmätakuu saatvana tälle tuotteelle .
3442 luokan (750N) -25+90 betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25 mm putkijohto,valmistettu PP-muovista, taipuisa,itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSF0H luokiteltu sähköasennusputki.Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettut halogeenivapaat CAT 6A UFTP Dca datakaapelit (harmaa ja vihreä ,) sekä Antennikaapeli 6,8 mm RG 6 Luokka A+ Dca kaapeli (valkoinen). Putkessa juokseva metrimerkintä.Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Järjestelmä takuun 25 vuotta,voi myöntää FSM , ehdoista sovittava erikseen.
Joutsenmerkin luvanhaltijoille ja merkkiä rakennukselleen hakeville SCDP:stä löytyvistä tuotteistamme. Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Antennikaapelille sopiva liitin esim Cabelcon 5.1mm (Sininen panta ) snro:75 262 19
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–1:2008+A1
• IEC/EN 61386–22:2021+A1
• EN 60754-2
• EN 61034-2 LSF0H
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Flexrör
Pre-wired
halogenfri
SVAN
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


