WIRELL - Putkijohto-HF - 25HF/2CAT6A U/UTP + RG6 R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810744302
Sähkönumero
0211328
Toimittajan tuotenumero
25HF-A 2CAT6A U/UTP/ANT.RG6DCA R100
Tukkuerä
1
Wirell Putkijohto Aalto - 25HF-A 2xCAT6A U/UTP-+Antennikaapeli A+RG6 Dca R100
(AI-A3) GWP 21,79 = Valmistajan ilmoittama putkelle + C02 data /sähkökaapeli (3) matalajännite ID 7000000480
3442 luokan (750N) -25+90 betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25 mm putkijohto,valmistettu PP-muovista, taipuisa,itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSF0H luokiteltu sähköasennusputki.Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettut halogeenivapaat CAT 6A UTP Dca datakaapelit ,sekä Antennikaapeli 6,8 mm RG 6 Luokka A+ Dca kaapeli (valkoinen). Putkessa juokseva metrimerkintä.Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Järjestelmä takuun 25 vuotta ,voi myöntää FSM, ehdoista sovittava erikseen.
Joutsenmerkin luvanhaltijoille ja merkkiä rakennukselleen hakeville SCDP:stä löytyvistä tuotteistamme. Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Antennikaapelille sopiva liitin esim Cabelcon 5.1mm (Sininen panta ) snro:75 262 19
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–1:2008+A1
• IEC/EN 61386–22:2021+A1
• EN 60754-2
• EN 61034-2 LSF0H
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Flexrör
pre-wired
SVAN
(AI-A3) GWP 21,79 = Valmistajan ilmoittama putkelle + C02 data /sähkökaapeli (3) matalajännite ID 7000000480
3442 luokan (750N) -25+90 betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 25 mm putkijohto,valmistettu PP-muovista, taipuisa,itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSF0H luokiteltu sähköasennusputki.Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettut halogeenivapaat CAT 6A UTP Dca datakaapelit ,sekä Antennikaapeli 6,8 mm RG 6 Luokka A+ Dca kaapeli (valkoinen). Putkessa juokseva metrimerkintä.Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Järjestelmä takuun 25 vuotta ,voi myöntää FSM, ehdoista sovittava erikseen.
Joutsenmerkin luvanhaltijoille ja merkkiä rakennukselleen hakeville SCDP:stä löytyvistä tuotteistamme. Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Antennikaapelille sopiva liitin esim Cabelcon 5.1mm (Sininen panta ) snro:75 262 19
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–1:2008+A1
• IEC/EN 61386–22:2021+A1
• EN 60754-2
• EN 61034-2 LSF0H
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
Flexrör
pre-wired
SVAN
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


