WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A COAX R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Ulkohalkaisija - 20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002113068
Sähkönumero
0211306
Toimittajan tuotenumero
20HF-A COAX HF R100
Tukkuerä
100
Väri:
harmaa
Ulkohalkaisija:
20 mm
Koaksiaalikaapelien lukumäärä:
1
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-15...70 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa Careltech® 6.8mm COAX Eca HF antennikaapeli. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.
Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.
Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
Tähän tuotteeseemme käyvät esim. seuraavat Cabelcon merkkiset liittimet:
S 75 265 37
Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


