WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A EQQ 3G1.5S R100 Dca

Wirell Oy
KopioiKopioi
WIRELL - Putkijohto-HF Wirell Aalto - 20HF-A EQQ 3G1.5S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 14.5 mm

  • Väri - harmaa

  • Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 3

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004088203

Sähkönumero

0408820

Toimittajan tuotenumero

20HF-A EXQ 3G1.5S 500V

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

14.5 mm

Väri:

harmaa

Yksijohdinkaapelien lukumäärä:

3

Ulkohalkaisija:

20 mm

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5...1.5 mm²

Halogeeniton:

kyllä

Voimakaapelien lukumäärä:

1

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-15...70 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Putkijohto Aalto - 20HF-A EQQ 3G1.5S 500V Dca R100

Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 20mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennettu halogeenivapaa EQQ 3G1.5S HF 300/500V Dca kaapeli, kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit.Putkessa on myös juokseva metrimerkintä.

Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin. Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus.

Putki täyttää standardit:
• IEC/EN 61386–22
• IEC/EN 61386–23
• IEC 61034-2 EN 50267-1
• EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Halogeeniton
Halogeenivapaa
Putkijohto
Asennusputki
Sähköasennusputki
Halogen Free

WIRELL -tuote

Tutustu WIRELL-sarjaan