WIRELL - Putkijohto Wirell - 16HF-A ML 5x1.5S R100 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 5
Vetolanka - ei
Materiaali - polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
2400 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004088128
Sähkönumero
0408812
Toimittajan tuotenumero
16HF-A ML 5X1.5S CCA R100
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
5
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-15...70 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Tuote on 3442 luokan (750N) betonivaluun hyväksytty halogeenivapaa 16mm putkijohto. Tuote on valmistettu PP-muovista. Taipuisa, itsestään palautuva ja liekkiä ylläpitämätön LSZH luokiteltu sähköasennusputki. Putken väritys on harmaa. Putkessa on sisällä valmiiksi asennetut halogeenivapaat ML (H07Z1-U) Cca 5x1.5 mm2 johtimet. Putkessa on myös juokseva metrimerkintä. johdineristys suojattava UV-valolta. Aalto-sarjan putken saa asentaa betonivaluun. Putkessa on normaali aallotettu rakenne, jonka profiili on suunniteltu vähäkitkaiseksi ja että se olisi hyvä asentaa myös putkitusnysiin. Yläpohjarakenteissa putki liukuu helpommin eikä aiheuta rakenteisiin ylimääräisiä takertelua ja höyrynsulkumuovien kulumisongelmia. Tuote ei muodosta palotilanteessa myrkyllisiä kaasuja tai savuja. Putki on LSZH luokiteltu ja käy julkisrakentamisen tarpeisiin
Normaali pakkauskoko on 100 metrinen kelmupakkaus. Putki täyttää standardit: • IEC/EN 61386–22 • IEC/EN 61386–23 • IEC 61034-2 EN 50267-1 • EN 50267-2-3 PBDPO vapaa, ympäristöystävällinen Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
WIRELL -tuote
Tutustu WIRELL-sarjaan


