WISI - Antennirasia - Ketj. rasia 10dB 5-2400MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Asennustapa - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010056199623

Sähkönumero

7526601

Toimittajan tuotenumero

DB05

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

2

Asennustapa:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

10 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

2.5 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

10 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

3.5 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7016

Pinnan suojaus:

metallinen

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

DAB+:

kyllä

Suojauksen tehokkuusluokka:

muu

Antennirasia ketjutettava 10dB, 5-2400MHz, Wisi

Wisin korkealaatuinen 10dB vaimennuksella oleva ketjutettava antennirasia.