WISI - Kiinnityssinkilä 42-45mm - NC10

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 42...45 mm

  • Etäisyys viittaa - seinä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010056113254

Sähkönumero

7526606

Toimittajan tuotenumero

NC10

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

42...45 mm

Etäisyys viittaa:

seinä

Materiaali:

teräs

Wisi kiinnityssinkilä 42-45mm putkelle, maadoitusliittimellä,2*kiinnitysruuvit, teräs

Teräksinen kiinnityssinkilä halkaisijaltaan 42-45mm putkien kiinnitykseen. Sisältää maadoitusliittimen ja 2 kiinnitysruuvia (8x50).