WISI - Modulaattori - 6xDVB-T2/T/C?8xQAM/COFDM+4CI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Taajuuskorjain - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010056751951
Sähkönumero
7526612
Toimittajan tuotenumero
OM11-0648
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
ei
Tasonsäätö:
kyllä
Transmodulaattori 6x DVB-T2/T/C – 8x QAM/COFDM + 4 CI OM11 mahdollistaa DVB-T2 -lähetysten muuntamisen DVB-T tai DVB-C-muotoon, jolloin vanhemmat televisiot voivat näyttää HD-lähetyksiä.
Laite kykenee transmoduloimaan kuusi DVB-T/T2/C-kanavanippua kahdeksaksi DVB-C- (QAM) tai DVB-T- (COFDM) kanavanipuksi. Tämän ansiosta se tarjoaa monipuolisen ja yksinkertaisen ratkaisun yhteensopivuusongelmiin.
Ominaisuuksia:
Wisi OM11 tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun erityyppisiin käyttökohteisiin:
Laite kykenee transmoduloimaan kuusi DVB-T/T2/C-kanavanippua kahdeksaksi DVB-C- (QAM) tai DVB-T- (COFDM) kanavanipuksi. Tämän ansiosta se tarjoaa monipuolisen ja yksinkertaisen ratkaisun yhteensopivuusongelmiin.
Ominaisuuksia:
- Signaalin modulaationmuunnos: Tulo 6xDVB-T/T2/C-kanavanippua ➡ Lähtö 8x DVB-C- tai DVB-T-kanavanippua
- CI-paikat: 4 kpl keskitettyä salauksen purkua varten
- Yhteensopivuus: DVB-T/T2 COFDM, DVB-C QAM
- Kanavien hallinta: Stabiilit Service ID:t ja kanavien uudelleenjako lähtöihin (multiplex)
- Liitännät: USB, RJ45-verkkoyhteys
- Kompakti koko: Vain 272 x 196 x 75 mm, tilatehokas design
Wisi OM11 tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun erityyppisiin käyttökohteisiin:
- Hotellit ja majatalot: Mahdollistaa vieraiden suosikkikanavien tarjoamisen ilman, että jokaiseen TV-laitteeseen tarvitsee tehdä edes kanavahakua.
- Sairaalat ja laitokset: Ratkaisee yhteensopivuusongelmat olemassa olevilla TV-vastaanottimilla.
- Mökkikylät ja taloyhtiöt: Helppo ja tehokas tapa tarjota kaikkiin vastaanottopisteisiin laadukkaita lähetyksiä ja omaa viestisisältöä.


