WISI - Pientalovahvistin - 5-65/85-1006MHz 31dB 102dBuV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-liitin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - taloliittymänvahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010056741259
Sähkönumero
7526611
Toimittajan tuotenumero
VX830S
Tukkuerä
1
Kytkentätapa:
F-liitin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
taloliittymänvahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Paluukanava:
aktiivinen
Taajuusvaste:
5-65 MHz
Paluusuunnan vahvistus:
25 dB
UHF vahvistus:
31 dB


