WISI - Pintakotelo - Pinta-asennuskehys 75x75x35mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kehys

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4010056144883

Sähkönumero

7526604

Toimittajan tuotenumero

DD99

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Sopivien laitteiden maksimileveys:

75 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

75 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennuskehys 75 x 75 x 35mm Wisi

Wisin pinta-asennuskehys. Täysin yhteensopiva Wisin antennirasioiden kanssa.

Mitat: 75 x 75 x 35 mm.