Varastointi päättyy

WISKA - Adapteri Pg-M matalli - AMPM Pg36/50

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Adapteri Pg-M matalli - AMPM Pg36/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

PG-kierteen ulkohalkaisija:

36

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 50

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685639019

Sähkönumero

1705438

Toimittajan tuotenumero

10063901

Tukkuerä

25

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

50

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen ulkohalkaisija:

36

Adapteri pk-m,metalli,pg