Etusivu

WISKA - Adapteri Pg-M metalli - AMPM Pg11/16

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Adapteri Pg-M metalli - AMPM Pg11/16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 16

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685638852

Sähkönumero

1705431

Toimittajan tuotenumero

10063885

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

16

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen ulkohalkaisija:

11

Adapteri pk-m,metalli,pg