Varastointi päättyy

WISKA - Adapteri Pg-M metalli - AMPM Pg16/20

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Adapteri Pg-M metalli - AMPM Pg16/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

PG-kierteen ulkohalkaisija:

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Sisäkierteen koko (M) - 20

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Nikkelöity - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685638913

Sähkönumero

1705433

Toimittajan tuotenumero

10063891

Tukkuerä

100

Sisäkierre:

metrinen

Sisäkierteen koko (M):

20

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Nikkelöity:

kyllä

PG-kierteen ulkohalkaisija:

16

Adapteri PK-M, metalli