WISKA - Adapteri Pg-M muovi - APM M11/20 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäkierre - metrinen
Sisäkierteen koko (M) - 20
Ulkokierre - PG
Materiaali - muovi
Nikkelöity - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685636568
Sähkönumero
1705420
Toimittajan tuotenumero
10063656
Tukkuerä
25
Sisäkierre:
metrinen
Sisäkierteen koko (M):
20
Ulkokierre:
PG
Materiaali:
muovi
Nikkelöity:
ei
PG-kierteen ulkohalkaisija:
11
Adapteri PK-M, muovi, metri


