WISKA - GFD 25/01/050 - Tiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 3...5 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685016186
Sähkönumero
1705745
Toimittajan tuotenumero
10101019
Tukkuerä
25
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
3...5 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
TPE
Vastamutterilla:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
9005
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
Tiivisteen tyyppi:
muu
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


