WISKA - Holkkitiiv.ved.poist muovi HF - ESKV M50 / Metri RAL 9005 mus

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiv.ved.poist muovi HF - ESKV M50 / Metri RAL 9005 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 21...35 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 50

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685661263

Sähkönumero

1705648

Toimittajan tuotenumero

10066126

Tukkuerä

4

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

21...35 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

14 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

55 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

61 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiv.ved.poist.muovi,M

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan