WISKA - Holkkitiiv.vedonpoist.Muovi HF - ESKV M63 / Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiv.vedonpoist.Muovi HF - ESKV M63 / Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 34...48 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 63

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685664172

Sähkönumero

1705522

Toimittajan tuotenumero

10066417

Tukkuerä

3

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

34...48 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

15 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

68 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

75 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Holkkitiiv.ved.poist.muovi,M