WISKA - Holkkitiiv.vedonpoist.Muovi HF - SKV Pg16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...14 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685664042
Sähkönumero
1705509
Toimittajan tuotenumero
10066404
Tukkuerä
50
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...14 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
11 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.41 mm
Avaimen leukaväli:
27 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
29 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


