WISKA - Holkkitiiv.vedonpoist.Muovi HF - SKV Pg21

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiv.vedonpoist.Muovi HF - SKV Pg21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...18 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 21

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685664059

Sähkönumero

1705510

Toimittajan tuotenumero

10066405

Tukkuerä

25

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...18 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

21

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

11 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.588 mm

Avaimen leukaväli:

33 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

36 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiv. vedonpoist. muovi