Etusivu

WISKA - Holkkitiivis SPRINT EMC ventgl - EMSVG 50 EMV-Z metri hengit.

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiivis SPRINT EMC ventgl - EMSVG 50 EMV-Z metri hengit.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 21...35 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 50

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685659109

Sähkönumero

1706838

Toimittajan tuotenumero

10065910

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

21...35 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

9 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

55 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

61 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

kyllä

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio