WISKA - Holkkitiivis+vast.mut.+tiiv.HF - ESKV-SET M40 muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...28 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 40
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685665292
Sähkönumero
1705672
Toimittajan tuotenumero
10066529
Tukkuerä
10
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...28 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
40
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
12 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
46 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
51 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


