WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - ESSKE-4 20 LT EMV-Z Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...13 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007685653602
Sähkönumero
1706202
Toimittajan tuotenumero
10065360
Tukkuerä
10
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6...13 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Kierteen pituus:
6 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
24 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
27 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
kyllä
Käyttölämpötila:
-60...75 °C
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
silikoni
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


