WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - ESSKE-4 25 EMV-Z Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - ESSKE-4 25 EMV-Z Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...17 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007685692519

Sähkönumero

1706187

Toimittajan tuotenumero

10069251

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...17 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Kierteen pituus:

7 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

29 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...75 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:

Type A

Tiivistemateriaali:

EPDM

Liitäntätapa koteloon:

ruuvi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan