WISKA - Holkkitiiviste metal SPRINT EX - ESSKE-4 63 EMV-Z Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 32...48 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 63
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685692557
Sähkönumero
1706191
Toimittajan tuotenumero
10069255
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
32...48 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
63
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Kierteen pituus:
10 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
68 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
75 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...75 °C
Suojattu:
kyllä
Armeeratulle kaapelille:
ei
Paineen tasaus:
ei
EN 62444:n mukainen vedonpoistotyyppi:
Type A
Tiivistemateriaali:
EPDM
Liitäntätapa koteloon:
ruuvi
WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


